※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-BRS 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 85942516 PQWK-BRS 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 85942516

径違いソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85942516 品番 PQWK-BRS
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法L(mm)72 形状ソケット 呼び径(A)80×15 呼び径(B)3×1/2 ねじの種類PTネジ 仕様バンド付 材質- 全長(mm)72 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1以下 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)10.5 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) ねじ径T1Rc3 ねじ径T2Rc1/2 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする