※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-AS A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業 85942622 PQWK-AS A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業 85942622

A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85942622 品番 PQWK-AS
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状ソケット 呼び径(A)50 材質マレブル 呼び径(B)2 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34593246
2018-02-10
用途:
給水工事
小嶋設備 様

水栓を取り付ける際にコアが入ってないので扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする