桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
異種金属接続用おすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942665
品番
PQWK-ZML
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
アダプタエルボ
寸法L1(mm)
57
寸法E(mm)
(六角)29
寸法L2(mm)
27
ねじ径M1
Rc1/2
ねじ径M2
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材