異種金属接続用おすアダプタエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85942674 品番 PQWK-ZML
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状アダプタエルボ 寸法L1(mm)63 寸法E(mm)(六角)32.5 寸法L2(mm)32 ねじ径M1Rc3/4 ねじ径M2Rc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする