桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
異種金属接続用おすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942692
品番
PQWK-ZML
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
形状
アダプタエルボ
寸法L1(mm)
86
寸法E(mm)
(六角)48.3
寸法L2(mm)
46
ねじ径M1
Rc1・1/4
ねじ径M2
Rc1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材