桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
異種金属接続用おすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942717
品番
PQWK-ZML
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
アダプタエルボ
寸法L1(mm)
104
寸法E(mm)
(八角)68
寸法L2(mm)
57
ねじ径M1
Rc2
ねじ径M2
Rc2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材