桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
異種金属接続用めすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942787
品番
PQWK-ZFL
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
アダプタエルボ
寸法L(mm)
51.5
寸法E(mm)
(六角)29
ねじ径M1
Rc1/2
ねじ径M2
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材