桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
異種金属接続用めすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942805
品番
PQWK-ZFL
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
アダプタエルボ
寸法L(mm)
68
寸法E(mm)
(六角)39.5
ねじ径M1
Rc1
ねじ径M2
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材