桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85942927
品番
PCPQKL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
エルボ
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
38
寸法D(Φmm)
42.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材