画像準備中

埋設用エルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85942954 品番 PCPQKL
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状エルボ 寸法L(mm)26 寸法A(mm)57 寸法D(Φmm)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする