桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943067
品番
PCPQKRL
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1・1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
26
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
55
寸法D1(Φmm)
68.6
寸法D2(Φmm)
56.7
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc2
ねじ径M2
Rc1・1/2
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材