桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用ソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943557
品番
PCPQKBS
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
28
寸法D1(Φmm)
84.9
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材