画像準備中

埋設用径違いソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943636 品番 PCPQKRS
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状ソケット 呼び径(A)40×25 呼び径(B)1・1/2×1 寸法L1(mm)25 寸法E(mm)52 寸法D1(Φmm)56.7 寸法D2(Φmm)42.1 寸法L2(mm)25 ねじ径M1Rc1・1/2 ねじ径M2Rc1
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする