桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943715
品番
PCPQKBRS
参考基準価格(税別)
¥15,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2・1/2
寸法L1(mm)
30
寸法E(mm)
72
寸法D1(Φmm)
97.8
寸法D2(Φmm)
84.9
寸法L2(mm)
28
ねじ径M1
Rc3
ねじ径M2
Rc2・1/2
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材