桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用ニップル 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943785
品番
PCPQKNI
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法L(mm)
110
寸法D(Φmm)
64.5
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材