画像準備中

埋設用プラグ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943837 品番 PCPQKP
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
形状プラグ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法L(mm)53 寸法D(Φmm)31 寸法E(mm)20 寸法B(mm)15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする