画像準備中

埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943977 品番 PCPQKMS
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状アダプタソケット 寸法L(mm)25 寸法M(mm)82 二面幅H(mm)(六角)39 ねじ径M1Rc1 ねじ径M2Rc1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする