画像準備中

埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944022 品番 PCPQKFL
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状アダプタエルボ 寸法L(mm)20 寸法A(mm)32 寸法B(mm)58 二面幅H(mm)(六角)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする