画像準備中

埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944031 品番 PCPQKFL
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状アダプタエルボ 寸法L(mm)25 寸法A(mm)38 寸法B(mm)68 二面幅H(mm)(六角)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする