桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944065
品番
PCPQKFL
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
アダプタエルボ
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
98
二面幅H(mm)
(八角)68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材