桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944083
品番
PCPQKFS
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
アダプタソケット
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
66
二面幅H(mm)
(六角)32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材