画像準備中

埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944101 品番 PCPQKFS
参考基準価格(税別)¥13,070 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 形状アダプタソケット 寸法L(mm)25 寸法M(mm)84 二面幅H(mm)(六角)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする