桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944144
品番
PCPQKZCL
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
形状
エルボ
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
32
寸法D(Φmm)
34.9
寸法B(mm)
35
ねじ径M1
Rc3/4
ねじ径M2
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材