ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944494 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質FCD450-10 形状フランジ 規格JIS B 0203 寸法t(mm)12 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)97 表面処理錆放し 寸法T(mm)14 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 使用ボルト(呼び×長さL)M12×50 寸法C(Φmm)70 寸法f(mm)1 寸法G(Φmm)54 寸法h(Φmm)15 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする