桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944521
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
FCD450-10
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法t(mm)
16
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
135
表面処理
錆放し
寸法T(mm)
19
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
使用ボルト
(呼び×長さL)M16×55
寸法C(Φmm)
100
寸法f(mm)
2
寸法G(Φmm)
79
寸法h(Φmm)
19
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材