桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85944537
品番
10KF
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
FCD450-10
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法t(mm)
16
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
140
表面処理
錆放し
寸法T(mm)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
使用ボルト
(呼び×長さL)M16×55
寸法C(Φmm)
105
寸法f(mm)
2
寸法G(Φmm)
84
寸法h(Φmm)
19
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材