ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944582 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)125 呼び径(B)5 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数8 材質FCD450-10 形状フランジ 規格JIS B 0203 寸法t(mm)20 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)250 表面処理錆放し 寸法T(mm)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)210 使用ボルト(呼び×長さL)M20×70 寸法C(Φmm)210 寸法f(mm)2 寸法G(Φmm)185 寸法h(Φmm)23 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする