ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944591 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥13,380 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び径(A)150 呼び径(B)6 外径(mm)280 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 形状フランジ 規格JIS B 0203 寸法t(mm)22 寸法D(Φmm)280 表面処理錆放し 寸法T(mm)40 使用ボルト(呼び×長さL)M20×70 寸法C(Φmm)240 寸法f(mm)2 寸法G(Φmm)215 寸法h(Φmm)23 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする