3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944932 品番 SLHPS
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 寸法H(mm)19 最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満 寸法A(mm)77 寸法F(mm)51 寸法X(mm)60 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85944923
2020-11-05
用途:
水道管修繕
卸売・小売業

水道の鋼管切ってポリ管につなぎなおすことげできて重宝しました。

対象商品:
85944923
2018-01-21
用途:
水道工事
教育・研究機関

塩ビ管と鋼管を異種管結合するのに役立った。
今の所漏水はないしガッチリとして信頼できる質感である。

1人が参考にしています
対象商品:
85944923
2018-02-28
用途:
自宅水道の修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。管の種類を気にせず使えるのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
85944932
2017-11-03
用途:
水道管の修理

水道管の修理で外径27mmのポリエチレン二重管と外径26mmの塩ビ管の接続に使用しましたが全く漏れもなく満足です。ちょっと重いですが頑丈で信頼感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする