3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85945081 品番 SLHPMS
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満 寸法A(mm)68.5 寸法X(mm)60 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
鋼管の腐食対応
株式会社長谷川商店 様

メスネジがくわえやすく、狭く道具がはいりずらくてもスムースに仕事ができる。

対象商品:
85945081
2021-07-14
用途:
ぼうず配管接続、漏水配管交換

これでサイズのアップ、ダウン異径管が、あればイイと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
85945081
2021-07-15
用途:
漏水配管修理交換

異径ニップルや異径継手になれればいいと思う。2個セットやオスメスセット等々格安であれば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
85945097
2019-04-08
用途:
給湯配管漏水補修時
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボイラーから不良箇所までの給湯配管を切断し、HT配管に切り替える際に使用しました。
継ぎ手を減らせるので工事時間が短縮されました。

2人が参考にしています
対象商品:
85945081
2019-03-20
用途:
立ち上がりの給湯管のつなぎ目が腐食して漏れていたため、カットして取付。
その他業種

締め付けるのは下のワイドナットというのが解ってなかった。よく考えられている商品だと思いました。留め金具が必要とあったのですが、どういうものか(セットになっているもの?)わからなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
85945081
2018-08-04
用途:
腐食した水道管の修繕
電気・ガス・熱供給・水道業

管種を気にせず使えるので良い。平行ねじのものがあるといい。

2人が参考にしています
対象商品:
85945151
2018-01-05
用途:
畑地潅水パイプの接続
北海道ECOファーム 様

3インチ黒ポリの3方向チーズでの接続に使用、パイプ差込部の長さが短いので念のため抜け止めリングが必要でしょう

1人が参考にしています
対象商品:
85945081
2017-04-24
用途:
水道配管の漏れ修理
その他業種

古い水道管の漏れ改修中に、建物のコンクリート床下に繋がっている白ガス鋼管をやむを得ずサンダーで切断。ネジのない白ガス鋼管に接続する方法を模索した結果、この3種対メカニカル対応継手を見つけた。同じ様な困った技術者が考えた製品でしょう。問題解決、助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする