曜日別特売

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)1.25注文コード85949726品番CVV-S1.25SQx4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.35全長(m)30シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)160定格電圧(V)600仕上外径(Φmm)11絶縁体厚さ(mm)0.8識別黒、白(自然色)、赤、緑導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)7/0.45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85949622
2020-05-26
用途: 一部の電源
電気・ガス・熱供給・水道業

オーディオシステムのプリアンプより上流側の電源ケーブルに使用したところ、特に低音域が明確化し、併せてヴァイオリンの胴の音も生々しくなりました。配置上、信号ケーブルが隣接していますが、CVVSのシールのためか、心配していたノイズは認められませんでした。
満点でないのは、少し硬く曲げにくいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする