曜日別特売
PMK-45-8 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-45-8 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950977
PMK-45-8 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950977
PMK-45-8 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950977

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法T(mm)8注文コード85950977品番PMK-45-8
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)120寸法B1(mm)49寸法T(mm)8寸法d(mm)10.5質量(g)0.344
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする