HK-2005-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-2005-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951695
HK-2005-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951695
HK-2005-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951695

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個形状200注文コード85951695品番HK-2005-KR
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)60寸法B1(mm)15寸法D(mm)24寸法H(mm)6寸法H1(mm)17.5寸法R(mm)45寸法g(mm)M5形状200質量(kg)0.22保持力(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする