HKR-1600-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKR-1600-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952334
HKR-1600-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952334
HKR-1600-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952334

リニアクランパ・ズィー HKR

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
寸法H(mm)12
寸法A(mm)53
内容量1個注文コード85952334品番HKR-1600-A
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)53寸法B1(mm)5.5寸法D(mm)38寸法G2(mm)M5寸法H(mm)12寸法H1(mm)19寸法H2(mm)29寸法R(mm)45寸法g1(mm)M6寸法x(mm)22質量(kg)0.39保持力(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする