曜日別特売
HKR-2500-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKR-2500-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952352
HKR-2500-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952352
HKR-2500-A リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85952352

リニアクランパ・ズィー HKR

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
寸法H(mm)16
寸法A(mm)78
内容量1個注文コード85952352品番HKR-2500-A
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法A(mm)78寸法B1(mm)9寸法D(mm)52寸法G2(mm)M8寸法H(mm)16寸法H1(mm)25寸法H2(mm)38寸法R(mm)63寸法g1(mm)M10寸法x(mm)30質量(kg)0.99保持力(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする