※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー HKR
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
10
12
14
16
20
22
寸法A(mm)
108
43
53
60
78
87
108
132
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85952377
品番
HKR-4000-A
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
108
寸法B1(mm)
11
寸法D(mm)
68
寸法G2(mm)
M10
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
34.5
寸法H2(mm)
53
寸法R(mm)
92
寸法g1(mm)
M12
寸法x(mm)
45
質量(kg)
1.5
保持力(N)
2000