※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー HKR
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
寸法H(mm)
22
10
12
14
16
20
22
寸法A(mm)
132
43
53
60
78
87
108
132
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85952386
品番
HKR-5000-A
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
132
寸法B1(mm)
12
寸法D(mm)
76
寸法G2(mm)
M14
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
39.5
寸法H2(mm)
58
寸法R(mm)
92
寸法g1(mm)
M16
寸法x(mm)
50
質量(kg)
2.22
保持力(N)
2000