KWH-2502-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWH-2502-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954346
KWH-2502-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954346
KWH-2502-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954346

リニアクランパ・ズィー KWH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.116寸法L1(mm)10形状200注文コード85954346品番KWH-2502-BS1
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
寸法A(mm)70寸法A1(mm)57寸法B(mm)max.116寸法B1(mm)92寸法B2(mm)45寸法B3(mm)40寸法D(mm)max.116寸法G2(mm)6.8寸法H1(mm)5.8寸法H2(mm)9寸法L1(mm)10寸法g(mm)G1/8寸法g1(mm)M8寸法l2(mm)9形状200質量(kg)1.1保持力(N)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする