KWH-3002-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWH-3002-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954741
KWH-3002-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954741
KWH-3002-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85954741

リニアクランパ・ズィー KWH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.124形状200注文コード85954741品番KWH-3002-BS1
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
寸法A(mm)90寸法A1(mm)72寸法B(mm)max.124寸法B1(mm)103.5寸法B2(mm)52寸法B3(mm)44寸法D(mm)max.124寸法G2(mm)8.6寸法H1(mm)7寸法H2(mm)10寸法g(mm)G1/8寸法g1(mm)M10寸法l2(mm)10.5形状200質量(kg)2.1保持力(N)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする