※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー KWH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
max.130
形状
200
注文コード
85955326
品番
KWH-3505-BS3
参考基準価格(税別)
¥373,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法A1(mm)
50
寸法B(mm)
max.130
寸法B1(mm)
120.5
寸法B2(mm)
72
寸法B3(mm)
72
寸法D(mm)
max.130
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
13
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M8
寸法l2(mm)
18
形状
200
質量(kg)
2.5
保持力(N)
3500