MBPS-3001-ES1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBPS-3001-ES1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957015
MBPS-3001-ES1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957015
MBPS-3001-ES1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957015
MBPS-3001-ES1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957015

リニアクランパ・ズィー MBP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)98.2寸法L1(mm)14形状200注文コード85957015品番MBPS-3001-ES1
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
寸法A(mm)90寸法A1(mm)22寸法B(mm)98.2寸法B1(mm)20.2寸法B2(mm)47寸法B3(mm)23寸法D(mm)98.2寸法H(mm)9寸法H1(mm)22.5寸法L1(mm)14寸法g(mm)M5寸法g1(mm)M8寸法k(mm)22寸法l2(mm)6.5形状200質量(kg)1.1保持力(N)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする