MBPS-3505-AS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBPS-3505-AS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957234
MBPS-3505-AS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957234
MBPS-3505-AS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957234
MBPS-3505-AS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957234

リニアクランパ・ズィー MBP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)105.7寸法L1(mm)19形状200注文コード85957234品番MBPS-3505-AS1
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
寸法A(mm)100寸法A1(mm)24寸法B(mm)105.7寸法B1(mm)27.7寸法B2(mm)46寸法B3(mm)24.5寸法D(mm)105.7寸法H(mm)10寸法H1(mm)26.5寸法L1(mm)19寸法g(mm)G1/8寸法g1(mm)M8寸法k(mm)28寸法l2(mm)9形状200質量(kg)1.4保持力(N)2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする