MBPS-4504-BS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBPS-4504-BS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957347
MBPS-4504-BS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957347
MBPS-4504-BS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957347
MBPS-4504-BS1 リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85957347

リニアクランパ・ズィー MBP

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)108.7寸法L1(mm)16形状100注文コード85957347品番MBPS-4504-BS1
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法A(mm)120寸法A1(mm)26寸法B(mm)108.7寸法B1(mm)27.7寸法B2(mm)49寸法B3(mm)24.5寸法D(mm)108.7寸法H(mm)14寸法H1(mm)29.5寸法L1(mm)16寸法g(mm)G1/8寸法g1(mm)M10寸法k(mm)28寸法l2(mm)8形状100質量(kg)2.3保持力(N)2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする