※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー MCP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
52.5
注文コード
85957541
品番
MCPS-0901-A
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32.5
寸法A1(mm)
9.7
寸法B(mm)
52.5
寸法B1(mm)
34
寸法B2(mm)
8.25
寸法B3(mm)
5.5
寸法D(mm)
52.5
寸法H(mm)
3.3
寸法H1(mm)
15
寸法g(mm)
M3
寸法g1(mm)
M2.5
質量(kg)
0.08