※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー MCP
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
52.5
注文コード
85957584
品番
MCPS-1501-H
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
41.5
寸法A1(mm)
15.7
寸法B(mm)
52.5
寸法B1(mm)
34
寸法B2(mm)
8
寸法B3(mm)
6
寸法D(mm)
52.5
寸法H(mm)
3.8
寸法H1(mm)
16
寸法g(mm)
M3
寸法g1(mm)
M2.5
質量(kg)
0.102