※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー MKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85958555
品番
MKR-2000-A
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66
寸法B1(mm)
38
寸法H(mm)
10
寸法g(mm)
M8
寸法x(mm)
25
質量(kg)
0.5
保持力(N)
1000