MKRS-1200-A リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85958616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRS-1200-A リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85958616
MKRS-1200-A リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85958616
MKRS-1200-A リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 85958616

リニアクランパ・ズィー MKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85958616品番MKRS-1200-A
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
寸法A(mm)50寸法B1(mm)37寸法D(mm)56寸法H(mm)6寸法g(mm)M5寸法k(mm)16寸法x(mm)18質量(kg)0.38保持力(N)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする