526881 LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989637 526881 LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989637 526881 LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989637 526881 LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989637

LEDワークランプ角型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85989637 品番 526881
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V〜24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。

定格電力(W)12 用途電装パーツ 適合12〜24V車 電流(A)12V:1.0/24V:0.5 サイズ(inch)3 色温度(K)6000 動作電圧12〜最大32V 明るさ(Lm)1000
注意
※ノイズ対策商品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
トラックの荷台作業用

75×75の角型サイズは、思ったより小さかったが、かなり明るいので満足してます。厚みが薄いのもよかったです。消費電力も12Wと電流1Aで済むのもGoodです。

対象商品:
85989673
2024-01-11
用途:
夜間の除雪作業時
医療・福祉・介護関連業

軽量で明るさも十分あり、今のところ満足しています。経年による防水能力の低下がどれぐらいなのかは気になるところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする