526901 LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989698 526901 LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989698 526901 LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989698 526901 LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 85989698

LEDワークランプ丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85989698 品番 526901
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V〜24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。

定格電力(W)12 用途電装パーツ 適合12〜24V車 電流(A)12V:1.0/24V:0.5 サイズ(inch)3 色温度(K)6000 動作電圧12〜最大32V 明るさ(Lm)1000
注意
※ノイズ対策商品ではございません。
※商品の不良保証はお買い上げから1か月以内の初期不良に限り、現品交換のみにての対応となります
それ以外の保証は致しかねます。ご了承の上お求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85989716
2025-03-27
用途:
自動車運搬キャリアカー台車
有限会社 ミネトレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさ抜群!
が1年持たない 1つずつ球切れし末に点灯せず
野外ではなく構内フォークリフト等作業車には良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする