※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MA5WH 車種専用ダッシュマット マドンナ No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04〜H06/01 雅 86006708 DM-MA5WH 車種専用ダッシュマット マドンナ No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04〜H06/01 雅 86006708 DM-MA5WH 車種専用ダッシュマット マドンナ No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04〜H06/01 雅 86006708

車種専用ダッシュマット マドンナ No.5 840フォワードワイド U-840 後期 H02/04〜H06/01

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(生地)ホワイト 色(フレンジ)ホワイト 注文コード86006708 品番DM-MA5WH
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした
「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(生地)ホワイト 色(フレンジ)ホワイト 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
840フォワードワイド U-840 後期 H02/04〜H06/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする